Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 6.3 A
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 28 mm
Attacco lampada: BA9s
Tipologia: Invertitore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 6 A
Codice cromatico: Blu
Dimensione: D02
Corrente nominale: 20 A
Colore: Multicolore
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 519 A
Larghezza: 24 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Tipologia di azionamento: Senza attuatore
Numero di poli: 4
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 418 A
Larghezza: 24 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A