Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6.3x25 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Adatto per fusibili: HPC3
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 36 A
Misura: 14×51 mm