pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900136 PORTAF HK52366 10A 250V UR/CSA - 0900136

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900136 PORTAF HK52366 10A 250V UR/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873238966

Codice prodotto

ITW0900136

Cod. produttore

0900136

Produttore

ITW

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipo di corrente:

AC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Dimensioni del fusibile per correnti deboli:

5×20 mm

Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con omologazione UR e CSA