pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465132F FUS 14X51 BATT 32A 800VDC - 1465132F

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465132F FUS 14X51 BATT 32A 800VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873278207

Codice prodotto

ITW1465132F

Cod. produttore

1465132F

Produttore

ITW

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico 14x51 mm - Tipo: per batterie - Curva: gR extrarapida - Corrente = 32A - Tensione = 800V DC