pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2351031 PORTAF SEZ.PCF 1X31 20A 400V - 2351031

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2351031 PORTAF SEZ.PCF 1X31 20A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 8,5x31,5 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873172567

Codice prodotto

ITW2351031

Cod. produttore

2351031

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

8,5x31,5 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello PCF - Per fusibili 8,5 x 31,5 mm - Tipo: unipolare - Corrente = 20A - Tensione = 400V