Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Forma: Quadrato
Lunghezza: 175 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Adatto per: Guida piatta
Larghezza della sbarra collettrice: 12...30 mm
Spessore della sbarra collettrice: 5...5 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Max. corrente nominale: 630 A
Distanza delle guide: 60 mm
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 10 A