Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4820 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 315 A
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Lunghezza: 175 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A