pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0440630 FUS 5X20F 630MA 250V UL,CSA - 0440630

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0440630 FUS 5X20F 630MA 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.63 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8024873013204

Codice prodotto

ITW0440630

Cod. produttore

0440630

Produttore

ITW

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.63 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

FUSIBILI 5x20T TIPO UL / CSA