pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0333153 FUS 6,3X32T 3,15A 250V UL,CSA - 0333153

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0333153 FUS 6,3X32T 3,15A 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 3.15 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873019381

Codice prodotto

ITW0333153

Cod. produttore

0333153

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

3.15 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Fusibili in vetro 6,3x32 T 3.15A 250V UL, CSA ritardati con omologazione. I fusibili in vetro della serie 6,3x32T sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Time-delay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto. Confezione in sacchetti di plastica da 100 pz.