ITALWEBER SPA - ITW01485 SUPPORTO UNIV. 4P BUS-BAR 60MM INT. - 01485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Max. corrente nominale - 630 A
Distanza delle guide - 60 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4021267014858
Codice prodotto
ITW01485
Cod. produttore
01485
Produttore
ITW
Numero di poli:
4
Max. corrente nominale:
630 A
Distanza delle guide:
60 mm
Portasbarre per sbarre di distribuzione tipo/modello ITW01485 - SUPPORTO UNIV. 4P BUS-BAR 60MM INT.


