pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01287 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ - 01287

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01287 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 5...5 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza della sbarra collettrice - 12...30 mm

  • Sezione max. del conduttore - 70 mm²

  • Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 400 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873096351

Codice prodotto

ITW01287

Cod. produttore

01287

Produttore

ITW

Spessore della sbarra collettrice:

5...5 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza della sbarra collettrice:

12...30 mm

Sezione max. del conduttore:

70 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

400 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

sì

Larghezza del morsetto:

14 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01287 - MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ