Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 32 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 800 A
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Tipologia di azionamento: Senza attuatore
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 35 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 50 A
Misura: 27×60 mm
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 32 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 1