ITALWEBER SPA - ITW1809063 FUS DFJ-27 35A 600V - 1809063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 27×60 mm
Corrente nominale - 35 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Super rapido (FF)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873247678
Codice prodotto
ITW1809063
Cod. produttore
1809063
Produttore
ITW
Misura:
27×60 mm
Corrente nominale:
35 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Super rapido (FF)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibili extrarapidi - serie FWH 500V - Con omologazione. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 40A.


