pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809066 FUS DFJ-27 50A 600V - 1809066

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809066 FUS DFJ-27 50A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Super rapido (FF)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873247708

Codice prodotto

ITW1809066

Cod. produttore

1809066

Produttore

ITW

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

50 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili extrarapidi a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili presentati in questa pagina appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata J. Essi sono fusibili con caratteristica di intervento di tipo extrarapido e sono fusibili del tipo a limitazione di corrente. Il corpo di questi fusibili è realizzato in melamina e l’elemento fusibile interno è in argento puro. Questi fusibili possono anche essere utilizzati in corrente continua fino ad un massimo di 450V DC (in questocaso l’omologazione UL è valida solo per fusibili da 30A a 600A). Questi fusibili sono tipicamente utilizzati per la protezione di AC e DC drives e di apparecchiature che contengono semiconduttori. Tipo: DFJ-27 27x60. In: 50A.