Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Tipi di energia primaria: Corrente
Tipo di montaggio: AMD
Interfacce di inoltro dati: Ethernet
Tensione nominale: 230...230 V
Con interfaccia di comunicazione: sì
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Acciaio
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Estensione 4G (LTE)
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Lunghezza: 51 mm
Potenza della lampada: 1 W
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1860 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3