HAGER - HAGBG425N B. DIFF. 4P 500MA <25A A 3M - BG425N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 230...400 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3250611374008
Codice prodotto
HAGBG425N
Cod. produttore
BG425N
Produttore
HBO
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...400 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
4
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...10 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...6 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potenza dissipata:
3 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...40 °C
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER