Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Isolato: sì
Parte di ricambio: no
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 42 kA
Numero di poli: 4
Tensione di commutazione: 230 V
Colore del pulsante: Grigio
Corrente di commutazione: 16 A
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 250 A
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 1.35 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA