Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 885 mm
Larghezza: 745 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bloccaggio meccanico
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Altezza: 1080 mm
Larghezza: 493 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 3
Adatto per numero di poli: 3
Altezza: 300 mm
Profondità: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4