pagina iniziale

HAGER - HAGFL431A PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L800 - FL431A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL431A PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 885 mm

  • Larghezza - 745 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

92 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615364319

Codice prodotto

HAGFL431A

Cod. produttore

FL431A

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Altezza:

885 mm

Larghezza:

745 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 950 mm larghezza 800 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER