pagina iniziale

HAGER - HAGFL259B ORION PLUS POL PORTA TRASP. 500X300X200 - FL259B

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Porta

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio/porta trasparente -

  • Con serratura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610670927

Codice prodotto

HAGFL259B

Cod. produttore

FL259B

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

Corrente nominale (In):

630 A

Altezza:

500 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

200 mm

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

30

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

10

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

IK10

Il quadro da parete orion plus con porta trasparente altezza 500 mm, larghezza 300 mm e profondità 200 mm garantisce un grado di protezione IP66 ed è poliestere rinforzato con fibra di vetro di colore grigio RAL 7035. Supporta una corrente nominale di 125 A e una corrente di corto circuito di 25 kA. La tensione di impiego è di 400 V, mentre l’isolamento arriva a 690 V ed è conforme alla norma CEI EN 62208.