HAGER - HAGXEM470 EMC FLOW - ENERGY MANAGEMENT CONTROLLER - XEM470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Tipi di energia primaria - Corrente
Interfacce di inoltro dati - Ethernet
Interfacce di ricezione dati - Altro
Numero max. di contatori - 8
Confezione
1 PZ
EAN
3250615600516
Codice prodotto
HAGXEM470
Cod. produttore
XEM470
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
AMD
Tipi di energia primaria:
Corrente
Interfacce di inoltro dati:
Ethernet
Interfacce di ricezione dati:
Altro
Numero max. di contatori:
8
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Larghezza corpo:
70 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


