Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Lunghezza: 50 mm
Altezza: 550 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 55 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 1050 mm
Larghezza: 250 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 435 mm
Larghezza: 995 mm
Colore della calotta: Blu
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Altezza: 96 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 4
Forma dell'adattatore guide: Diritto
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Tipologia: Borsa per schemi elettrici
Altezza: 315 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1050 mm
Tipo di montaggio: A parete