pagina iniziale

HAGER - HAGFL502E PANN INT LAM ORION PLUS POL L250 H1050 - FL502E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL502E PANN INT LAM ORION PLUS POL L250 H1050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1050 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615375025

Codice prodotto

HAGFL502E

Cod. produttore

FL502E

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1050 mm

Larghezza:

250 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 800 mm e larghezza 600 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER