HAGER - HAGSVN124 1 SEGNALATORE LUMINOSO BLU 1M - SVN124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Blu
Tipo lampada - LED
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 230 V
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250615721662
Codice prodotto
HAGSVN124
Cod. produttore
SVN124
Produttore
HBO
Colore della calotta:
Blu
Tipo lampada:
LED
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Numero moduli DIN:
1
Base della lampada:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. potenza della lampada:
0.8 W
Profondità di incasso:
62 mm
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER