HAGER - HAGSRZH01 ADATTATORE DIN TA BG113 BG213 BG313 BG41 - SRZH01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma dell'adattatore guide - Diritto
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4049857063710
Codice prodotto
HAGSRZH01
Cod. produttore
SRZH01
Produttore
HBO
Tipo di fissaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma dell'adattatore guide:
Diritto
Materiale:
Plastica
Accessorio per trasformatori di corrente BG113, BG213, BG313 e BG41. Realizzato in plastica resistente, larghezza 40 mm e altezza 16 mm, si fissa facilmente su guida DIN. Assicura un’installazione stabile e ordinata all’interno dell’armadio elettrico, ideale per impianti elettrici sicuri e professionali.


