HAGER - HAGUC600BU KIT MONTANTI FUNZ POSTERIORI H600 Q.EVO - UC600BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50 mm
Altezza - 550 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3250616380516
Codice prodotto
HAGUC600BU
Cod. produttore
UC600BU
Produttore
HBO
Lunghezza:
50 mm
Altezza:
550 mm
Kit montanti funzionali parziali posteriori per quadro evo, con altezza di 600 mm, progettato per fissare le piastre del kit di equipaggiamento al quadro. Il set comprende due montanti funzionali dotati di doppia foratura, compatibili con dadi a alette oviti M6 automaschianti. Inclusi anche due supporti angolari per ancorare i montanti alle staffe preforate, insieme a tutta la viteria necessaria.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


