Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)
Larghezza: 42 mm
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Altezza: 400 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 600 mm
Altezza: 25 mm
Profondità: 400 mm
Larghezza: 450 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2