HAGER - HAGUC000FU 1 SQUADRETTA FISSAGGIO STAFFE PREF Q.EVO - UC000FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)
Larghezza - 42 mm
Altezza - 46 mm
Profondità - 33 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
3250616378360
Codice prodotto
HAGUC000FU
Cod. produttore
UC000FU
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)
Larghezza:
42 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
33 mm
Questa squadretta di fissaggio è progettata per le staffe preforate all'interno di un quadro evo. Questa singola squadretta è ideata per essere usata in abbinamento con la squadretta già in dotazione, garantendo così una stabilità ottimale e un montaggiopreciso. La sua funzione è fondamentale per l'integrità strutturale del quadro, in quanto permette un ancoraggio sicuro degli elementi interni e facilita l'organizzazione dei componenti.

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER