pagina iniziale

HAGER - HAGMYN516 INTERR. AUTOM.1P+N 16A 4.5KA C 2M - MYN516

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMYN516 INTERR. AUTOM.1P+N 16A 4.5KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614341397

Codice prodotto

HAGMYN516

Cod. produttore

MYN516

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

1

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP2X

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 4500 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto + neutro, curva C e corrente nominale (In) di 16 A, occupa 2 moduli DIN.