Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Quattro conduttori
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 15 min
Max. portata trasmissione frontale: 16 m
Manetta: sì
Bloccaggio con lucchetto: no
Tipo di maniglia: Chiave
Max. corrente nominale: 4000 A
Distanza delle guide: 70 mm
Numero di poli: 4