HAGER - HAGUC235 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H400 L600 - UC235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 600 mm
Colore della copertura - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3250616132351
Codice prodotto
HAGUC235
Cod. produttore
UC235
Produttore
HBO
Altezza:
400 mm
Larghezza:
600 mm
Colore della copertura:
Bianco
Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 400 mm e larghezza 600 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernieratosu entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


