Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero max. di uscite di commutazione: 8
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Foro circolare
Numero di canali: 1
Programma settimanale: sì
Programma 24 h: no
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1287 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero max. di uscite di commutazione: 2
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4