Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Acciaio
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 300 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Numero max. di uscite di commutazione: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: no
Numero max. di uscite di commutazione: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Numero max. di uscite di commutazione: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: no
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 6 m
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Livello di protezione: 1.45 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 160 A
Larghezza: 2 mm
Distanza delle guide: 70 mm
Numero di poli: 4