pagina iniziale

HAGER - HAGEHN171 INTERR. ORARIO SETT CON RISERVA 1SC 3M - EHN171

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEHN171 INTERR. ORARIO SETT CON RISERVA 1SC 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - no

  • Programma settimanale - sì

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617201094

Codice prodotto

HAGEHN171

Cod. produttore

EHN171

Produttore

HBO

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

120 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

120

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0.014

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

120 min

Divisione del disco di programma 1:

120 min

Divisione del disco di programma 2:

120 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

180 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico ideale per gestire automaticamente luci, ventilazione e impianti di irrigazione. Offre una programmazione giornaliera precisa con segmenti da 2 ore tramite cavalieri imperdibili. Dispone di contatto in scambio da 16A e commutatore ON/AUTO/OFF per massima flessibilità. La riserva di carica arriva fino a 120 ore. Compatibile con lampade LED, a incandescenza, alogene e fluorescenti. Alimentazione 230 V AC. Formato da 3 moduli.