HAGER - HAGSBN299 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 125A 2 MOD - SBN299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 125 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3250615510334
Codice prodotto
HAGSBN299
Cod. produttore
SBN299
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
400 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
1.5 kA
Potere di interruzione nominale:
2.115 kA
Numero moduli DIN:
2
Max. potenza della lampada:
0 W
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER