Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 700 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 4
Funzione: Sganciatore a distanza
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Acciaio
Accessorio: sì
Isolato: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 415 V
Tempo di ritardo regolabile: no
Corrente di guasto nominale: 0.03...6 A
Intervallo di misura della tensione 1: 161...520 V
Tipo di tensione del campo di misura: AC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Forma dell'adattatore guide: Diritto
Materiale: Metallo
Tipo di fissaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A