pagina iniziale

HAGER - HAGFM450 ZOCCOLO QUADRO 5 L685 P260 H150 - FM450

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM450 ZOCCOLO QUADRO 5 L685 P260 H150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 700 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

65 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612634507

Codice prodotto

HAGFM450

Cod. produttore

FM450

Produttore

HBO

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

700 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

150 mm

Profondità:

260 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

700 mm

Adatto per armadi di profondità:

260 mm

Codice RAL (simile):

7037

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo di altezza 150 mm e larghezza 685 mm, progettato per quadri elettrici da parete con profondità 260 mm, come quadro 5. Garantisce una base stabile e un allineamento preciso tra le unità sovrapposte. Questo supporto migliora la stabilità complessiva del sistema, proteggendo efficacemente da umidità e urti, contribuendo a prolungare la durata del quadro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER