HAGER - HAGERC240 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 230VAC 40A 3M - ERC240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
41 Kg CO₂-eq
EAN
3250612401062
Codice prodotto
HAGERC240
Cod. produttore
ERC240
Produttore
HBO
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
4000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1900 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Senza ronzio:
no
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
3000 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1300 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP2X
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-7a/AC-7b
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER