Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 15.4 mm
Sezione del filo: 10...25 mm²
Numero di ingressi: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC trifase
Corrente nominale: 32 A
Colore: Rosso
Con lastra in vetro: sì
Tipo di segnalazione: Allarme Vigili del Fuoco (rosso)
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Tipo di montaggio: A parete