GEWISS - GEWDX45003 SCATOLA TRIX A 3 INGRESSI - DX45003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Altro
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8018678028419
Codice prodotto
GEWDX45003
Cod. produttore
DX45003
Produttore
GEW
Forma:
Altro
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
3
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
87 mm
Larghezza:
64 mm
Profondità:
53 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Altro
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Fissaggio del coperchio:
Da fissare a scatto
Colabile:
no
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS