Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC trifase
Corrente nominale: 32 A
Colore: Rosso
Con lastra in vetro: sì
Tipo di segnalazione: Allarme Vigili del Fuoco (rosso)
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio di montaggio
Colore: Grigio
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Tipo di montaggio: A parete
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 125 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Diametro della cima del palo: 60 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 2
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)




















![GEWISS - GEWGWS4220BP840 SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO 90 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4220BP840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668087A47D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1790302748809&type=small)







![GEWISS - GEWGW90901N RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,03 A[IR]5M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW90901N.jpg?84758479866B6090979C8D758B6761827EAFC4AC&ts=1790241487985&type=small)