Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...13 mm
Materiale: Plastica
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 425 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti di commutazione: 1
Numero moduli DIN: 0.5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 600 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW