Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 66 W
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 19.5 mm
Tensione nominale: 230 V
Tipo con ritardo breve: no
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Adatto per scatola di giunzione: no
Adatto per scatola da incasso: no
Adatto per scatola di derivazione: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 20
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Grigio
Diametro esterno: 63 mm
Diametro interno: 55 mm
Forma: Rettangolare
Lunghezza: 318 mm
Larghezza: 238 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 200 W
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì