GEWISS - GEWGW21228 PRESA TV RESISTIVA DIRETTA SY/BK - GW21228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0 dB
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
60 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8011564128729
Codice prodotto
GEWGW21228
Cod. produttore
GW21228
Produttore
GEW
Tipologia:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
0 dB
Numero moduli da frutto:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
0 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Nero
Adatto per alimentazione remota:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
23.1 mm
Altezza dell'apparecchio:
45.6 mm
Profondità dell'apparecchio:
36 mm
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
40...862 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS