Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Per lunghezza scatola/cassetta: 260 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Quadrato
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Su due lati
Forma: Rettangolare
Altezza: 1300 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: sì
Con copertura: sì
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Materiale: Acciaio
Altezza: 500 mm
Larghezza: 405 mm
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 148 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Rosso
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 52 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 50 W