GEWISS - GEWGW62532 PRESA FISSA 90 PAR.ST.3P+T125A 230V 9H - GW62532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 9 h
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8011564005402
Codice prodotto
GEWGW62532
Cod. produttore
GW62532
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
9 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS