Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 4
Numero di poli: 4
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 800 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipologia: Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Alto
Adatto per numero di poli: 3
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 125 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 253 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 253 W
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 105 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 320 mm
























![GEWISS - GEWGWS4224BH857 SMART[4]HB 2M EMERG.HLO 60 57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-2M-EM-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D669D7299927F7EA299C972A6869E646764837AB398C6A09CA09CAEBAAAB18798A3C4B4B392B3A09E75BEACC0AA80A1A09B&ts=1793300270266&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4421HQ857 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HACCP ELL.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-4M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D689D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1793300342630&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4422BC830 SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF HLO ASI.30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-4M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D689D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1793300271137&type=small)