GEWISS - GEWGW70074 INT.ROT. 4P 250A COMANDO RINV. - GW70074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
815 Kg CO₂-eq
EAN
8034035127182
Codice prodotto
GEWGW70074
Cod. produttore
GW70074
Produttore
GEW
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Con ritorno in posizione zero:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
250 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS