Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 10 min
Max. portata trasmissione frontale: 10 m
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 52 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 48 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 95 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 95 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 189 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 189 W






















![GEWISS - GEWGWS4121AF857 SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI 30 57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4121AF857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B616681869A7D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300327216&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4220AA857 SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF ARR.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4220AA857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668086957D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300247959&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4221AQ857 SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI ELL.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4221AQ857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668186A57D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300250952&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4420AH830 SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF 60 30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4420AH830_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B646680869C7D85678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300321937&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4421AH857 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI 60 57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4421AH857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B646681869C7D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300249192&type=small)