Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore: Marrone
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore: Viola
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 165 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simboli vari
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso: Altro
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2